Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi fluo /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHTUV260XPTHO
Cod. Produttore
TUV260XPTHO
Cod. EAN
8718696452967

Informazioni di prodotto

  • Serie: TUV Dynapower system
  • Potenza: 260 W
  • Corrente nominale: 2,7 A
  • Attacco: G5.4x17q
  • Lunghezza: 1400 mm
  • Dimmerabile: Sì, fino al 60%
  • Durata nominale: 12.000 ore
  • Radiazione UV-C: 98 W a 100 ore

Documentazione tecnica

La lampada TUV 260W XPT HO DIM UNP/20 di Philips è una sorgente UV-C ad alta efficienza progettata per la disinfezione dell'aria e dell'acqua. Fa parte del sistema Dynapower, caratterizzato da un driver elettronico DynaPower che aziona una o due lampade TUV Amalgam con potenze di 230W, 260W o 335W XPT, garantendo affidabilità e robustezza. Questa lampada offre un consumo energetico di 260W con una corrente nominale di 2,7A e una durata utile di 12.000 ore, mantenendo una radiazione UV-C di 98W a 100 ore di funzionamento. È dimmerabile fino al 60% per ottimizzare il risparmio energetico senza compromettere la resa UV. Il suo attacco è di tipo G5.4x17q, con una lunghezza di 1400 mm e un peso di 470 grammi. La lampada è indicata per applicazioni professionali di disinfezione grazie alla sua elevata efficienza e precisione nella produzione di radiazione UV-C. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Il sistema Philips Dynapower è costituito da un driver elettronico DynaPower che aziona una o due lampade TUV Amalgam 230W, 260W e 335W XPT. Questo sistema è estremamente affidabile e robusto. Il driver consente un risparmio energetico immediato rispetto a driver simili sul mercato. Inoltre, può essere dimmerato fino al 60% del livello di potenza per un ulteriore risparmio energetico. Ulteriori risparmi energetici sono realizzati dalle lampade TUV Amalgam XPT, perché possono essere dimmerate per raggiungere la stessa resa UV di lampade simili sul mercato.

potenza della lampada

260 W

attacco lampada

G5.4x17q

dimmerabile

lunghezza totale

1514 mm

diametro

32 mm

starter integrato

Posizione di funzionamento

A scelta

forma della lampada

Tubo, con basamento su un lato

alimentatore esterno necessario

Tipo Lampada

Lampada ad alta pressione a vapori di mercurio

durata di vita nominale media

12000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

264 KILOWATTORA

tipo di radiazione UV

UV-C

adatto per la disinfezione dell'aria

adatto per la disinfezione dell'acqua

contenuto di mercurio

14 mg

Massima tensione di lavoro

85 ... 93 V

Serie

TUV Dynapower system

Produttore

Driver elettronico Philips Dynapower per lampade TUV Amalgam 260W XPT UV