Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi fluo /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHTUV260XPT
Cod. Produttore
TUV260XPT
Cod. EAN
8711500211316

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 260 W
  • Corrente nominale: 3,055 A
  • Attacco: G5.4x17q
  • Lunghezza arco: 1.400 mm
  • Dimmerabile: Sì, fino al 60%
  • Peso netto: 0,480 kg
  • Posizione funzionamento: P10 orizzontale
  • Serie: TUV Dynapower system

Documentazione tecnica

La lampada TUV 260W XPT DIM UNP/20 fa parte del sistema Philips Dynapower, caratterizzato da un driver elettronico DynaPower che aziona una o due lampade TUV Amalgam con potenze di 230W, 260W e 335W XPT. Questo sistema è noto per la sua estrema affidabilità e robustezza, garantendo un risparmio energetico immediato rispetto a driver simili presenti sul mercato. La lampada è dimmerabile fino al 60% del livello di potenza, permettendo ulteriori risparmi energetici mantenendo la stessa resa UV di lampade concorrenti. La TUV 260W XPT è ideale per la disinfezione dell’aria e dell’acqua grazie alla radiazione UV-C emessa. Presenta un attacco G5.4x17q, una lunghezza di 1400 mm e un consumo energetico di 260 W con una corrente nominale di 3,055 A. Il peso netto è di 0,480 kg. La sua struttura robusta e la possibilità di dimmerazione la rendono una soluzione efficiente per applicazioni che richiedono radiazioni ultraviolette per la disinfezione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Il sistema Philips Dynapower è costituito da un driver elettronico DynaPower che aziona una o due lampade TUV Amalgam 230W, 260W e 335W XPT. Questo sistema è estremamente affidabile e robusto. Il driver consente un risparmio energetico immediato rispetto a driver simili sul mercato. Inoltre, può essere dimmerato fino al 60% del livello di potenza per un ulteriore risparmio energetico. Ulteriori risparmi energetici sono realizzati dalle lampade TUV Amalgam XPT, perché possono essere dimmerate per raggiungere la stessa resa UV di lampade simili sul mercato.

potenza della lampada

260 W

attacco lampada

G5.4x17q

dimmerabile

lunghezza totale

1512 mm

diametro

32 mm

starter integrato

Posizione di funzionamento

P4

forma della lampada

Tubo, con basamento su un lato

alimentatore esterno necessario

Tipo Lampada

Lampada ad alta pressione a vapori di mercurio

durata di vita nominale media

12000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

242 KILOWATTORA

tipo di radiazione UV

UV-C

adatto per la disinfezione dell'aria

adatto per la disinfezione dell'acqua

contenuto di mercurio

14 mg

Massima tensione di lavoro

67 ... 75 V

Serie

TUV Dynapower system

Produttore

Driver elettronico Philips Dynapower per lampade TUV Amalgam 260W XPT, dimmerabile, installazioni professionali