Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi fluo /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHTUV230XPT
Cod. Produttore
TUV230XPT
Cod. EAN
8711500214416

Informazioni di prodotto

  • Attacco: G5.4x17q
  • Potenza: 230 W
  • Corrente nominale: 3,06 A
  • Lunghezza: 1400 mm
  • Dimmerabile: Sì
  • Peso netto: 0,443 kg
  • Posizione funzionamento: H45
  • Serie: TUV Dynapower system

Documentazione tecnica

La lampada TUV 230W XPT è una sorgente UV-C ad alta efficienza progettata per la disinfezione dell'aria e dell'acqua. Fa parte del sistema Philips Dynapower, che utilizza un driver elettronico DynaPower per azionare una o due lampade TUV Amalgam, garantendo elevata affidabilità e robustezza. Questa lampada offre un significativo risparmio energetico, grazie alla possibilità di essere dimmerata fino al 60% della potenza nominale mantenendo la stessa resa UV. Con un attacco G5.4x17q e una lunghezza di 1400 mm, la TUV 230W XPT è ideale per applicazioni che richiedono un'efficace emissione di radiazione UV-C, contribuendo a migliorare la qualità ambientale in modo sicuro e sostenibile. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Il sistema Philips Dynapower è costituito da un driver elettronico DynaPower che aziona una o due lampade TUV Amalgam 230W, 260W e 335W XPT. Questo sistema è estremamente affidabile e robusto. Il driver consente un risparmio energetico immediato rispetto a driver simili sul mercato. Inoltre, può essere dimmerato fino al 60% del livello di potenza per un ulteriore risparmio energetico. Ulteriori risparmi energetici sono realizzati dalle lampade TUV Amalgam XPT, perché possono essere dimmerate per raggiungere la stessa resa UV di lampade simili sul mercato.

potenza della lampada

230 W

attacco lampada

G5.4x17q

dimmerabile

lunghezza totale

1512 mm

diametro

25 mm

starter integrato

Posizione di funzionamento

Altro

forma della lampada

Tubo, con basamento su un lato

alimentatore esterno necessario

Tipo Lampada

Lampada ad alta pressione a vapori di mercurio

durata di vita nominale media

12000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

264 KILOWATTORA

tipo di radiazione UV

UV-C

adatto per la disinfezione dell'aria

adatto per la disinfezione dell'acqua

contenuto di mercurio

14 mg

Massima tensione di lavoro

75 ... 83 V

Serie

TUV Dynapower system

Produttore

Driver elettronico Philips Dynapower per lampade TUV Amalgam 230W XPT risparmio energetico