Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi fluo /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHTUV200XPT
Cod. Produttore
TUV200XPT
Cod. EAN
8727900801231

Informazioni di prodotto

  • Attacco: G10.2q
  • Consumo energetico: 200 W
  • Corrente lampada: 2,1 A
  • Vita utile nominale: 12.000 ore
  • Lunghezza arco: 1.040 mm
  • Dimmerabile: Sì
  • Radiazione UV-C a 100h: 68 W
  • Serie: TUV Amalgam XPT systems

Documentazione tecnica

Il sistema Philips TUV 200W XPT SE UNP/20 è una lampada a raggi ultravioletti di tipo UV-C, progettata specificamente per la disinfezione dell'aria e dell'acqua. Grazie al suo attacco G10.2q e alla posizione di funzionamento universale, garantisce una lunga durata nominale di 12.000 ore con una potenza di consumo di 200 W e una corrente nominale di 2,1 A. La lampada è dimmerabile, permettendo un controllo flessibile delle prestazioni, e produce una radiazione UV-C di 68 W a 100 ore di funzionamento. Il design compatto con una lunghezza di 1.040 mm e un peso di soli 0,224 kg la rende ideale per applicazioni professionali che richiedono alta affidabilità e ottimizzazione delle prestazioni nel campo della disinfezione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Il sistema Philips TUV Amalgam XPT è costituito da un driver elettronico che aziona una lampada TUV Amalgam XPT, montata in un apposito apparecchio. Le specifiche elettriche sono adattate alla lampada, assicurando prestazioni ottimizzate del sistema Philips TUV Amalgam XPT. Grazie a numerosi test prima del rilascio di un sistema di lampade, possiamo garantire la massima affidabilità e una lunga durata.

potenza della lampada

200 W

attacco lampada

G10.2q

dimmerabile

lunghezza totale

1145 mm

diametro

19 mm

starter integrato

Posizione di funzionamento

A scelta

forma della lampada

Tubo, con basamento su un lato

alimentatore esterno necessario

Tipo Lampada

Lampada ad alta pressione a vapori di mercurio

durata di vita nominale media

12000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

220 KILOWATTORA

tipo di radiazione UV

UV-C

adatto per la disinfezione dell'aria

adatto per la disinfezione dell'acqua

contenuto di mercurio

14 mg

Massima tensione di lavoro

89 ... 99 V

Serie

TUV Amalgam XPT systems

Produttore

Lampada TUV Amalgam XPT 200W sistema Philips per illuminazione professionale