Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Neon e circoline /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHSETUV16
Cod. Produttore
SETUV16
Cod. EAN
8711500643858

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 16 W
  • Tensione: 43 V
  • Corrente: 0,4 A
  • Diametro massimo: 19 mm
  • Lunghezza massima: 328 mm
  • Durata nominale: 9.000 ore
  • Contenuto mercurio: 4,4 mg
  • Serie: TUV TL Mini

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Le lampade TUV TL Mini sono sottili lampade UVC (germicide) a doppia estremità utilizzate nelle unità di disinfezione dell'acqua e dell'aria residenziali. Il piccolo diametro di 16 mm della lampada consente un design del sistema ridotto e flessibilità di progettazione. Le lampade TUV TL Mini offrono un'emissione UV quasi costante per tutta la loro durata, per la massima sicurezza di disinfezione e un'elevata efficacia del sistema.

potenza della lampada

15 W

attacco lampada

SE (4-pin)

dimmerabile

lunghezza totale

328 mm

diametro

19,3 mm

Posizione di funzionamento

A scelta

forma della lampada

Asta

Accenditore esterno necessario

alimentatore esterno necessario

Tipo Lampada

Lampada fluorescente

durata di vita nominale media

5000 h

tipo di radiazione UV

UV-C

adatto per la disinfezione dell'aria

adatto per la disinfezione dell'acqua

contenuto di mercurio

4,4 mg

Massima tensione di lavoro

39 ... 47 V

Serie

TUV TL Mini

Produttore

TUV 16W 4P SE UNP/32