Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Neon e circoline /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHTUV130XPT
Cod. Produttore
TUV130XPT
Cod. EAN
8711500209436

Informazioni di prodotto

TUV Amalgam XPT systems - UV lamp - Consumo energetico: 130 W

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il sistema Philips TUV Amalgam XPT è costituito da un driver elettronico che aziona una lampada TUV Amalgam XPT, montata in un apposito apparecchio. Le specifiche elettriche sono adattate alla lampada, assicurando prestazioni ottimizzate del sistema Philips TUV Amalgam XPT. Grazie a numerosi test prima del rilascio di un sistema di lampade, possiamo garantire la massima affidabilità e una lunga durata.

potenza della lampada

130 W

attacco lampada

G10.2q

dimmerabile

lunghezza totale

840 mm

diametro

19 mm

starter integrato

Posizione di funzionamento

P15

forma della lampada

Tubo, con basamento su un lato

alimentatore esterno necessario

Tipo Lampada

Lampada ad alta pressione a vapori di mercurio

durata di vita nominale media

12000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

154 KILOWATTORA

tipo di radiazione UV

UV-C

adatto per la disinfezione dell'aria

adatto per la disinfezione dell'acqua

contenuto di mercurio

14 mg

Massima tensione di lavoro

63 ... 71 V

Serie

TUV Amalgam XPT systems

Produttore

TUV 130W XPT SE UNP/20