Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHG5TUV11
Cod. Produttore
G5TUV11
Cod. EAN
8711500559654

Informazioni di prodotto

TUV TL Mini - UV lamp - Consumo energetico: 11.5 W

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Le lampade TUV TL Mini sono sottili lampade UVC (germicide) a doppia estremità utilizzate nelle unità di disinfezione dell'acqua e dell'aria residenziali. Il piccolo diametro di 16 mm della lampada consente un design del sistema ridotto e flessibilità di progettazione. Le lampade TUV TL Mini offrono un'emissione UV quasi costante per tutta la loro durata, per la massima sicurezza di disinfezione e un'elevata efficacia del sistema.

potenza della lampada

11,5 W

attacco lampada

G5

dimmerabile

lunghezza totale

226,3 mm

diametro

16 mm

Posizione di funzionamento

A scelta

forma della lampada

Asta

Accenditore esterno necessario

alimentatore esterno necessario

Tipo Lampada

Lampada fluorescente

durata di vita nominale media

5000 h

tipo di radiazione UV

UV-C

adatto per la disinfezione dell'aria

adatto per la disinfezione dell'acqua

contenuto di mercurio

4,4 mg

Massima tensione di lavoro

31 ... 37 V

Serie

TUV TL Mini