›

TUTTOLED 8W SE 1H IP40 + GU10

Cod. Rexel BE4290
Cod. Produttore 4290
Cod. EAN 8002219716064

Informazioni principali

TUTTOLED 8W SE 1H IP40

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED da 8 watt con protezione IP40, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura in ambienti interni. Il design compatto e la tecnologia a LED assicurano un consumo energetico ridotto mantenendo un'elevata resa luminosa. Adatta per applicazioni elettriche che richiedono una fonte luminosa affidabile e sicura.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

EV013927

tipo di marcatura

solo su un lato

tipo di circuito

funzione di attesa

alimentazione

remoto (batteria singola)

condizione dell’accumulatore

NiMh

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

grado di protezione (IP)

IP40

resistenza agli urti

IK05

classe di protezione

II

ampiezza di riconoscimento

15 m

larghezza

292 mm

altezza/profondità

35 mm

lunghezza

102 mm

TUTTOLED 8W SE 1H IP40 + GU10