Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE4291
Cod. Produttore
4291
Cod. EAN
8002219716071

Informazioni di prodotto

TUTTOLED 11W SE 1H IP40
Descrizione del produttore: Lampada LED TUTTOLED con potenza di 11 watt, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. Il prodotto è dotato di protezione IP40, che assicura una buona resistenza alla polvere e all'ingresso di corpi solidi estranei, rendendolo ideale per ambienti interni. La tecnologia LED consente un basso consumo energetico e una lunga durata, offrendo una soluzione affidabile per l'illuminazione elettrica. Design compatto e semplice, adatto a diverse applicazioni elettriche.

tipo di montaggio

EV013927

tipo di marcatura

solo su un lato

tipo di circuito

funzione di attesa

alimentazione

remoto (batteria singola)

condizione dell’accumulatore

NiMh

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

grado di protezione (IP)

IP40

resistenza agli urti

IK05

classe di protezione

II

ampiezza di riconoscimento

15 m

larghezza

292 mm

altezza/profondità

35 mm

lunghezza

102 mm