›

TUTTIFRUTTI 2-3 LED SE 2H

Cod. Rexel BE4607
Cod. Produttore 4607
Cod. EAN 8002219729156

Informazioni principali

TUTTIFRUTTI 2-3 LED SE 2H

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED TUTTIFRUTTI con 2-3 LED, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte luminosa affidabile e a basso consumo energetico. La sua struttura compatta e la tecnologia LED assicurano una lunga durata e un risparmio energetico significativo, rendendola perfetta per ambienti che necessitano di un'illuminazione stabile e di qualità.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

incasso

tipo di marcatura

solo su un lato

tipo di circuito

funzione di attesa

alimentazione

remoto (batteria singola)

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

grado di protezione (IP)

IP40

classe di protezione

II

larghezza

44 mm

altezza/profondità

54 mm

lunghezza

52 mm

TUTTIFRUTTI 2-3 LED SE 2H