Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE772000
Cod. Produttore
VE772000
Cod. EAN
8007951129806

Informazioni di prodotto

TUO WI-FI CRONOTERM. TOUCHCOLOR BIANCO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cronotermostato touch screen wi-fi da parete con programmazione settimanale e alimentazione da rete elettrica. Grazie al modulo wi-fi integrato è possibile gestire il cronotermostato da remoto tramite la app disponibile per smartphone e tablet iOS e Android. L'ampio display con retroilluminazione multicolore garantisce al prodotto eleganza e sobrietà; la sua colorazione può essere scelta dall'utente tra 48 possibili tonalità differenti oppure può variare tra il rosso, il verde e il blu a seconda dello scostamento della temperatura rilevata da quella impostata. La funzione "blocco tastiera" con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate, mentre la funzione "blocco locale" consente il controllo del dispositivo esclusivamente con la app, rendendo così impossibili le modifiche delle impostazioni con la tastiera del dispositivo.

colore

Bianco

larghezza

130 mm

altezza

85 mm

profondità

28 mm

numero RAL

9016

collegamento

Altro

con display

tipo di alimentazione elettrica

230 v

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

comando

Touch screen

tipo di orologio

Orologio settimanale

grado di protezione (IP)

IP40

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Classe del termostato

IV

Tipo di regolazione on/off

Grado di protezione (NEMA)

1

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

Tensione max. dei contatti

250 V

Caratteristiche di comando

P

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Modello orologio

Digitale

Temperatura leggibile

Numero programmi di commutazione

7

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

5 A

Differenza regolabile

Visualizzazione umidità relativa dell'aria

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

0 ... 50 °C

Valore differenziale

0,1 ... 1 K

Produttore

Cronotermostato touch screen Wi-Fi programmabile da parete con display multicolore e controllo remoto app