Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE795800
Cod. Produttore
VE795800
Cod. EAN
8007951133629

Informazioni di prodotto

TUO 4G CRONOTERM. TOUCHCOLOR BIANCO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cronotermostato 4G-LTE da parete adatto al controllo di impianti di riscaldamento e condizionamento con programmazione settimanale e alimentazione da rete elettrica. La gestione del dispositivo può avvenire utilizzando l’app, disponibile gratuitamente per sistemi iOS e Android. La programmazione, l’accensione dell’impianto, la variazione delle impostazioni di funzionamento e la creazione di nuovi programmi sono tutte operazioni che possono essere fatte facilmente e da qualunque luogo ci si trovi grazie al modulo 4G-LTE integrato che connette il cronotermostato ad internet attraverso la SIM fornita e installata nel dispositivo

colore

Bianco

larghezza

130 mm

altezza

85 mm

profondità

28 mm

numero RAL

9016

collegamento

Altro

con display

tipo di alimentazione elettrica

230 v

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

comando

Touch screen

tipo di orologio

Orologio settimanale

grado di protezione (IP)

IP40

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Classe del termostato

IV

Tipo di regolazione on/off

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione max. dei contatti

250 V

Caratteristiche di comando

P

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Modello orologio

Digitale

Temperatura leggibile

Numero programmi di commutazione

7

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

5 A

Differenza regolabile

Visualizzazione umidità relativa dell'aria

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

0 ... 50 °C

Valore differenziale

0,1 ... 1 K

Produttore

Cronotermostato 4G-LTE Touchscreen colore bianco controllo riscaldamento e condizionamento da remoto