Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBTUM16
Cod. Produttore
TUM16
Cod. EAN
8017963037006

Informazioni di prodotto

Targhetta antinfortunistica per CBC.16
TUM/16 Targhetta antinfortunistica per CBC.16

larghezza

48 mm

altezza

34 mm

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

persistente

materiale

plastica

colore

giallo

Produttore

TUM/16 TARGHETTA CBC.16

Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.

alert prodotto non rendibile Prodotto non rendibile

import
Contatta il punto vendita per un’offerta commerciale dedicata. Clicca qui