Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
A80472010P-840-
Cod. Produttore
0472010P-840-16
Cod. EAN
8054378322037

Informazioni di prodotto

TULA 9W EB+EB BIDIR. C/S PC
Lampada a LED da 9 watt con tecnologia EB+EB bidirezionale, dotata di corpo in policarbonato resistente. Progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura, è fornita con lampada inclusa ed è idonea per l'installazione su diverse superfici. Questo prodotto unisce funzionalità e qualità per applicazioni elettriche in ambienti interni. Descrizione del produttore: Luce d’accento per l’illuminazione delle facciate. Ridisegna gli spazi, definisce i volumi, valorizza i dettagli in molteplici modi: TULA è l’apparecchio universale per l’illuminazione di facciate di edifici e monumenti, dotato di una straordinaria varietà di ottiche mono e bidirezionali. Questo apparecchio a parete può essere usato anche per l’illuminazione architetturale di interni dal design elegante, che risultano valorizzati dall'illuminazione diffusa e gradevole. Design compatto ed elegante, adatto a qualsiasi ambiente. Versatilità: ampia scelta di colorazioni, temperature colore, ottiche mono e bidirezionali a diverse ampiezze di fascio: TULA consente di creare molteplici effetti di luce e soddisfa le più svariate esigenze dell’illuminazione a parete e delle facciate. Applicazioni: illuminazione d'accento di facciate di edifici e monumenti; illuminazione decorativa di interni residenziali, alberghieri e retail. Versioni: disponibile anche nella versione bollard.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

50 mm

diametro esterno

50 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

lunghezza

175 mm

altezza/profondità

121 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

9 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

600 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

cut-off: fine fase (trailing)

cut-on: inizio fase (leading)

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

333 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

TULA 9W luce d’accento LED bidirezionale per facciate interni design compatto