Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVM743200
Cod. Produttore
VM743200
Cod. EAN
8007951743200

Informazioni di prodotto

TUC-80 750/5A TRASFORMATORE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Trasformatore amperometrico a barra passante con fissaggio a pannello o su barra DIN progettato per strumenti in corrente alternata.

Tipologia

Trasformatore di corrente a cavo passante

diametro dell'apertura

61 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

750 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

20 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

tarato

classe di precisione

1

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

10 ... 80 mm

Apertura in larghezza

10 ... 80 mm

Produttore

Trasformatore amperometrico TUC-80 750/5A barra passante fissaggio pannello DIN per corrente alternata