Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVM737400
Cod. Produttore
VM737400
Cod. EAN
8007951737407

Informazioni di prodotto

TUC-60 1500/5A TRASFORMATORE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Trasformatore amperometrico a barra passante con fissaggio a pannello o su barra DIN progettato per strumenti in corrente alternata.

Tipologia

Trasformatore di corrente a cavo passante

diametro dell'apertura

51 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

1500 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

20 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

tarato

classe di precisione

1

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

10 ... 60 mm

Apertura in larghezza

10 ... 60 mm

Produttore

Trasformatore amperometrico TUC-60 1500/5A barra passante fissaggio pannello DIN per corrente alternata