› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

TUBS3250 Piastra Serraggio 4 Pezzi Altezza 40mm per Fissaggio Industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUBS3250
Cod. Produttore BS3250
Cod. EAN 8015646001849

Informazioni principali

  • Descrizione: 2 coppie di piastre serraggio
  • Altezza piastre: 40 mm
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Normativa: Direttiva bassa tensione 2006/95/CE
  • Grado protezione IP: IP65 con porte
  • Grado protezione IK: IK09 porta vetrata
  • Certificazioni: ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001
  • Applicazione: Quadri modulari di distribuzione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: n.4 tightening plates h=40mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

160 mm

Tipologia

Altro

altezza

25 mm

profondità

210 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

TUBS3250 Piastra Serraggio 4 Pezzi Altezza 40mm per Fissaggio Industriale