Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVZ02
Cod. Produttore
XVZ02
Cod. EAN
3606487130437

Informazioni di prodotto

Supporto di montaggio universale, XV4/XV6/XVB7, supporto di fissaggio in plastica con tubo, grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo supporto di fissaggio fa parte delle gamme Harmony XVB7, XV6 e XV4, colonne luminose modulari progettate per facilitare l'assemblaggio da parte del cliente. È progettato per facilitare il montaggio di un modulo base con ingresso dei cavi dal basso (sono incluse una guarnizione e viti di fissaggio). La piastra di fissaggio XVZ02 di colore grigio scuro è dotata di una base in plastica e di un tubo di alluminio di 100 mm di altezza e 25 mm di diametro. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi. Pesa 81 g. Questa piastra di fissaggio è compatibile con la staffa di montaggio a parete XVZ09 o con gli adattatori XVZ07 e XVZ08. La gamma Harmony di colonne luminose è caratterizzata da un design elegante che integra LED a basso consumo energetico per massimizzare la luminosità riducendo al minimo il consumo energetico.

Serie

Harmony XVB7

Produttore

Supporto montaggio universale XV4/XV6/XVB7 con tubo alluminio 100mm IP66 per ambienti gravosi

€ 14,37 x 1 pz.
(pz.)