Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEM2-48-25-YE1
Cod. Produttore
M2-48-25-YE1
Cod. EAN
8016692608044

Informazioni di prodotto

Il tubo termoretraibile CEM2-48-25-YE1 garantisce protezione e affidabilità nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla costruzione a parete sottile
  • Risparmio di tempo con il tasso di contrazione 2:1
  • Flessibilità che facilita l’adattamento a diverse applicazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace dei cavi per una maggiore sicurezza
  • Materiale di alta qualità per durata nel tempo
  • Contribuisce al risparmio energetico evitando dispersioni
Il CEM2-48-25-YE1 è un innovativo tubo termoretraibile progettato per applicazioni elettriche. Con un diametro nominale di 3/16 pollici e un tasso di contrazione di 2:1, offre una protezione efficace per i cavi. La sua costruzione a parete sottile garantisce flessibilità e facilità d'uso, rendendolo ideale per una varietà di progetti. Realizzato in materiale di alta qualità, il Termo-Roll 2 1 Medium G 4,8-L 25 è un prodotto essenziale per chi cerca affidabilità e prestazioni nel settore elettrico.

diametro interno prima della retrazione

4.8 mm

diametro interno dopo la retrazione

2.4 mm

lunghezza

0.025 m

senza alogeni

stampabile

sezione nominale

1.5 mm²

temperatura d’esercizio

-40 °C

materiale

poliolefina (PEX)

colore

giallo

diametro nominale in pollici

3/16 di pollice

tasso di contrazione

2:1

esecuzione

a parete sottile

tipo

termoretrazione

Produttore

Tubo termoretraibile 3/16" 2:1 parete sottile flessibile per applicazioni elettriche