Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEM2-64-YE3-100
Cod. Produttore
M2-64-YE3-100
Cod. EAN
8016692667294

Informazioni di prodotto

Il tubo termoretraibile CEM2-64-YE3-100 offre soluzioni efficienti per l’installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile e rapida applicazione grazie al tasso di contrazione 2:1
  • Bobina da 100 metri per una gestione ottimale e meno interruzioni
  • Materiale resistente per una lunga durata e affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Isolamento elettrico sicuro e duraturo
  • Protezione efficace dei cavi da agenti esterni
  • Risparmio energetico garantito da una migliore tenuta
Il CEM2-64-YE3-100 è un innovativo tubo termoretraibile di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze di isolamento elettrico. Con un diametro nominale di 1/4 pollici e un tasso di contrazione di 2:1, offre una protezione eccellente per i cavi. Realizzato in materiale resistente, questo tubo è ideale per applicazioni a parete sottile, garantendo una chiusura sicura e duratura. La bobina di 100 metri consente una facile gestione e utilizzo, rendendolo un elemento essenziale per ogni progetto elettrico.

diametro interno prima della retrazione

6.4 mm

diametro interno dopo la retrazione

3.2 mm

lunghezza

100 m

senza alogeni

stampabile

sezione nominale

4 mm²

temperatura d’esercizio

-40 °C

materiale

poliolefina (PEX)

colore

giallo

diametro nominale in pollici

1/4 di pollice

tasso di contrazione

2:1

esecuzione

a parete sottile

tipo

termoretrazione

Produttore

Tubo termoretraibile 2:1 diametro 6,4 mm bobina 100 m isolamento cavi elettrici