› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Guaine termorestringenti

Tubo termorestringente 2:1 nero 3/16" 1,22 m poliolefina crosslinkata alta specifica UL/CSA

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBMLP187-0-A
Cod. Produttore MLP187-0-A
Cod. EAN 5414363104919

Informazioni principali

  • Diametro espanso: 4,8 mm
  • Lunghezza barra: 1,22 m
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Materiale: Poliolefine reticolate
  • Colore: Nero
  • Certificazioni: UL/CSA Listed
  • Senza: Silicone, Cadmio, Piombo
  • Serie: TUBING AND BOOTS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Heat Shrink Tubing, Flexible for High Specifications, UL/CSA Listed, Thin Wall, Shrink Ratio 2:1, 3/16 Inch/4.8mm Expanded Diameter, Black, 25 X 1.22M Lengths, CrossLinked Polyolefin, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Tubo termorestringente 2:1 nero 3/16" 1,22 m poliolefina crosslinkata alta specifica UL/CSA