Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE166-40003
Cod. Produttore
166-40003
Cod. EAN
4031026326481

Informazioni di prodotto

Tubo spiralato PVC ø20mm PSR20

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Estremamente flessibile. Sopporta movimenti torsionali. Autoestinguente. Passaggio dei cavi facilitato dall'interno liscio. Può essere utilizzata con i raccordi PSR in PA66. Colori: grigio; nero, verde (resistente agli olii), blu (alta temperatura), e arancione (elevata flessibilità) su richiesta. Guaina flessibile in PVC rinforzata con spirale rigida in PVC, con interno liscio e copertura esterna. Le guaine PSR vengono generalmente utilizzate nella costruzione di macchinari, impianti, cantieristica navale, automazione e installazioni elettriche.

colore

Grigio

diametro esterno

21 mm

diametro interno

16 mm

raggio di curvatura statico

35 mm

materiale della spirale

Altro

interno liscio

flessibilità

Ultra flessibile

omologazione secondo UR

omologazione secondo CSA

materiale

PVC

diametro nominale

20 mm

dimensione nominale in pollici

Altro

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

Serie

HelaGuard

Produttore

Tubo spiralato PVC 20mm flessibile autoestinguente per impianti e automazione