Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi Metallici e accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LETAZ-25
Cod. Produttore
TAZ-25
Cod. EAN
8009561060067

Informazioni di prodotto

Tubi rigidi in acciaio zincato TAZ diametro 25mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Tubi rigidi in acciaio zincato TAZ Tubo in acciaio zincato elettrosaldato con riporto di zinco sulle saldature. Diametro esterno tubo: 25. Materiale: acciaio zincato sendzimir secondo EURONORM 142/95 e 147/91

colore

Acciaio inox

Tipologia

Rigido

diametro esterno

25 mm

diametro interno

24 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Acciaio (nastro d'acciaio laminato)

materiale

Acciaio

a parete

macchine e installazione impianti

installazione all’aperto

parete forata

Adatto per installazione su legno

classe di resistenza a compressione

Pesante (classe 4/6 Joule)

superficie spazzolata

qualità del rivestimento superficiale

Rivestito in zinco galvanizzato

Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1

Pesante (classe 4/6 Joule)

temperatura di impiego

-25 ... 150 °C

Serie

RTA

Produttore

Tubo rigido acciaio zincato elettrosaldato diametro 25mm lunghezza 3m uso industriale e impianti

(m) Quantità minima: 3 m
Qta imballo: 3 m
15 m
Q.tà consigliata info