Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH105395
Cod. Produttore
105395
Cod. EAN
4013364157934

Informazioni di prodotto

Tubo portante D50mm L5000mmPRFV/INOX

Documentazione tecnica

Il tubo portante DEH105395 è realizzato in PRFV, un materiale noto per la sua resistenza e leggerezza. Con un diametro di 50 mm e una lunghezza di 5000 mm, questo tubo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e durabilità. La sua costruzione in PRFV garantisce una lunga vita utile e una protezione efficace contro l'umidità e la corrosione. Scegli questo tubo per le tue esigenze di installazione elettrica, dove qualità e prestazioni sono fondamentali. Descrizione del produttore: Il tubo portante DEH105395 è realizzato in PRFV, un materiale noto per la sua resistenza e leggerezza. Con un diametro di 50 mm e una lunghezza di 5000 mm, questo tubo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e durabilità. La sua costruzione in PRFV garantisce una lunga vita utile e una protezione efficace contro l'umidità e la corrosione. Scegli questo tubo per le tue esigenze di installazione elettrica, dove qualità e prestazioni sono fondamentali.

tipo di accessori

tubo di supporto

materiale

plastica

superficie

non trattato

Produttore

TUBO PORTANTE D50MM L5000MMPRFV/INO