Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH105300
Cod. Produttore
105300
Cod. EAN
4013364098534

Informazioni di prodotto

Tubo portante D 50mm M10 L3200mm PRFV/Al
Il DEH105300 è un tubo portante di alta qualità con un diametro di 50 mm e una lunghezza di 3200 mm. Realizzato in materiale resistente, questo tubo è progettato per garantire stabilità e supporto nelle applicazioni elettriche. La sua classificazione merceologica 030212 attesta la sua idoneità per l'uso in vari progetti. Con il DEH105300, puoi contare su un prodotto affidabile e durevole, ideale per le tue esigenze di installazione elettrica. Descrizione del produttore: Il DEH105300 è un tubo portante di alta qualità con un diametro di 50 mm e una lunghezza di 3200 mm. Realizzato in materiale resistente, questo tubo è progettato per garantire stabilità e supporto nelle applicazioni elettriche. La sua classificazione merceologica 030212 attesta la sua idoneità per l'uso in vari progetti. Con il DEH105300, puoi contare su un prodotto affidabile e durevole, ideale per le tue esigenze di installazione elettrica.

tipo di accessori

tubo di supporto

materiale

plastica

superficie

non trattato

Produttore

TUBO PORTANTE D 50MM M10 L3200MM PR