Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH105328
Cod. Produttore
105328
Cod. EAN
4013364157859

Informazioni di prodotto

Tubo portante D 50mm L 4700mm PRFV/Al
Il tubo portante DEH105328 è realizzato in PRFV, un materiale resistente e leggero, ideale per applicazioni elettriche. Con un diametro di 50 mm e una lunghezza di 4700 mm, offre una soluzione robusta per il supporto di impianti elettrici. La sua costruzione in PRFV garantisce durabilità e resistenza agli agenti atmosferici, rendendolo adatto per l'uso in ambienti esterni. Questo tubo è perfetto per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nelle installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il tubo portante DEH105328 è realizzato in PRFV, un materiale resistente e leggero, ideale per applicazioni elettriche. Con un diametro di 50 mm e una lunghezza di 4700 mm, offre una soluzione robusta per il supporto di impianti elettrici. La sua costruzione in PRFV garantisce durabilità e resistenza agli agenti atmosferici, rendendolo adatto per l'uso in ambienti esterni. Questo tubo è perfetto per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nelle installazioni elettriche.

tipo di accessori

tubo di supporto

materiale

plastica

superficie

non trattato

Produttore

TUBO PORTANTE D 50MM L 4700MM PRFV/