Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH105317
Cod. Produttore
105317
Cod. EAN
4013364157811

Informazioni di prodotto

Tubo portante D 50mm L 4700mm PRFV/INOX
Scopri il tubo portante DEH105317, progettato per garantire prestazioni elevate e resistenza. Con un diametro di 50 mm e una lunghezza di 4700 mm, questo tubo in PRFV è ideale per applicazioni elettriche. La sua struttura robusta assicura durata e affidabilità, rendendolo una scelta eccellente per progetti di installazione. Scegli il DEH105317 per un supporto solido e una gestione efficiente dei materiali elettrici. Descrizione del produttore: Scopri il tubo portante DEH105317, progettato per garantire prestazioni elevate e resistenza. Con un diametro di 50 mm e una lunghezza di 4700 mm, questo tubo in PRFV è ideale per applicazioni elettriche. La sua struttura robusta assicura durata e affidabilità, rendendolo una scelta eccellente per progetti di installazione. Scegli il DEH105317 per un supporto solido e una gestione efficiente dei materiali elettrici.

tipo di accessori

tubo di supporto

materiale

plastica

superficie

non trattato

Produttore

TUBO PORTANTE D 50MM L 4700MM PRFV/