Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH105321
Cod. Produttore
105321
Cod. EAN
4013364152397

Informazioni di prodotto

Tubo portante D 50mm L 3500mm PRFV/INOX
Scopri il tubo portante DEH105321, realizzato in PRFV, un materiale altamente resistente e leggero. Con un diametro di 50 mm e una lunghezza di 3500 mm, questo tubo è progettato per garantire prestazioni ottimali in vari ambienti. La qualità del PRFV assicura durabilità e resistenza alla corrosione, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. Scegli il tubo portante DEH105321 per un supporto affidabile e di alta qualità nelle tue installazioni. Descrizione del produttore: Scopri il tubo portante DEH105321, realizzato in PRFV, un materiale altamente resistente e leggero. Con un diametro di 50 mm e una lunghezza di 3500 mm, questo tubo è progettato per garantire prestazioni ottimali in vari ambienti. La qualità del PRFV assicura durabilità e resistenza alla corrosione, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. Scegli il tubo portante DEH105321 per un supporto affidabile e di alta qualità nelle tue installazioni.

tipo di accessori

tubo di supporto

materiale

plastica

superficie

non trattato

Produttore

TUBO PORTANTE D 50MM L 3500MM PRFV/