Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH105306
Cod. Produttore
105306
Cod. EAN
4013364106024

Informazioni di prodotto

Tubo portante D 50mm L 3200mm PRFV/Al
Il DEH105306 è un tubo portante di alta qualità realizzato in PRFV, con un diametro di 50 mm e una lunghezza di 3200 mm. Questo tubo è progettato per garantire resistenza e durabilità, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. La sua costruzione in PRFV offre una protezione eccellente contro l'umidità e le sostanze chimiche, assicurando prestazioni ottimali nel tempo. Scegliere il DEH105306 significa optare per un prodotto affidabile e robusto nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il DEH105306 è un tubo portante di alta qualità realizzato in PRFV, con un diametro di 50 mm e una lunghezza di 3200 mm. Questo tubo è progettato per garantire resistenza e durabilità, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. La sua costruzione in PRFV offre una protezione eccellente contro l'umidità e le sostanze chimiche, assicurando prestazioni ottimali nel tempo. Scegliere il DEH105306 significa optare per un prodotto affidabile e robusto nel settore elettrico.

tipo di accessori

tubo di supporto

materiale

plastica

superficie

non trattato

Produttore

TUBO PORTANTE D 50MM L 3200MM PRFV/