Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH105331
Cod. Produttore
105331
Cod. EAN
4013364152502

Informazioni di prodotto

Tubo portante D 50mm L 3200mm PRFV/Al
Il tubo portante DEH105331 è realizzato in PRFV, un materiale resistente e leggero, ideale per applicazioni elettriche. Con un diametro di 50 mm e una lunghezza di 3200 mm, questo tubo offre una soluzione versatile per il supporto e la protezione dei cavi. La sua costruzione in PRFV garantisce durabilità e resistenza agli agenti atmosferici, rendendolo adatto per ambienti sia interni che esterni. Scegli il tubo portante DEH105331 per la tua prossima installazione elettrica. Descrizione del produttore: Il tubo portante DEH105331 è realizzato in PRFV, un materiale resistente e leggero, ideale per applicazioni elettriche. Con un diametro di 50 mm e una lunghezza di 3200 mm, questo tubo offre una soluzione versatile per il supporto e la protezione dei cavi. La sua costruzione in PRFV garantisce durabilità e resistenza agli agenti atmosferici, rendendolo adatto per ambienti sia interni che esterni. Scegli il tubo portante DEH105331 per la tua prossima installazione elettrica.

tipo di accessori

tubo di supporto

materiale

plastica

superficie

non trattato

Produttore

TUBO PORTANTE D 50MM L 3200MM PRFV/