Prodotti /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH105325
Cod. Produttore
105325
Cod. EAN
4013364157828

Informazioni di prodotto

Tubo portante D 50mm L 3200mm PRFV/Al
Descrizione del produttore: Tubo portante in PRFV con diametro di 50 mm e lunghezza di 3200 mm, ideale per applicazioni nel settore elettrico che richiedono resistenza e durabilità. Questo tubo offre una struttura robusta e leggera, garantendo una protezione efficace per cavi e impianti elettrici. La composizione in PRFV assicura resistenza alla corrosione e agli agenti atmosferici, rendendolo adatto sia per installazioni interne che esterne. La sua lunga dimensione facilita l’installazione e la gestione dei percorsi elettrici, ottimizzando gli spazi e migliorando la sicurezza degli impianti.

Produttore

TUBO PORTANTE D 50MM L 3200MM PRFV/