› Distribuzione elettrica › Strumenti di Monitoraggio › Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam.

TUBO PORT. HVI-LIGHT L1990 ASTA 530

Cod. Rexel DEH105272
Cod. Produttore 105272
Cod. EAN 4013364255777

Informazioni principali

  • Descrizione: TUBO PORT. HVI-LIGHT L1990 ASTA 530
  • Lunghezza: 1990 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Installazioni elettriche
  • Funzione: Supporto sistemi luce
  • Finitura: Rifinita e professionale
  • Serie: DEH105272

Descrizione del prodotto

Il tubo portante HVI-LIGHT L1990 è un componente essenziale per le installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo. La sua lunghezza di 1990 mm lo rende versatile per diverse applicazioni. Questo tubo è progettato per supportare in modo efficiente i sistemi di illuminazione, offrendo una soluzione pratica e funzionale. La finitura raffinata assicura un aspetto professionale, rendendolo ideale per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il tubo portante HVI-LIGHT L1990 è un componente essenziale per le installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo. La sua lunghezza di 1990 mm lo rende versatile per diverse applicazioni. Questo tubo è progettato per supportare in modo efficiente i sistemi di illuminazione, offrendo una soluzione pratica e funzionale. La finitura raffinata assicura un aspetto professionale, rendendolo ideale per ogni progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori

tubo di supporto

materiale

EV001207

superficie

non trattato

TUBO PORT. HVI-LIGHT L1990 ASTA 530