› Distribuzione elettrica › Strumenti di Monitoraggio › Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam.

TUBO PORT. HVI-LIGHT L1990 ASTA 103

Cod. Rexel DEH105273
Cod. Produttore 105273
Cod. EAN 4013364255807

Informazioni principali

  • Serie: HVI-Light
  • Lunghezza: 1990 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistenza: Robusto e durevole
  • Applicazione: Elettrica
  • Design: Funzionale e pratico
  • Uso: Professionale
  • Versatilità: Multi-installazione

Descrizione del prodotto

Scopri il Tubo Port. HVI-Light L1990 Asta 103, un prodotto robusto e versatile, ideale per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo tubo offre un'ottima resistenza e durabilità. La lunghezza di 1990 mm lo rende perfetto per una vasta gamma di installazioni. Con un design funzionale e pratico, il Tubo Port. HVI-Light è la scelta ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico. Scegli un prodotto che unisce performance e affidabilità. Descrizione del produttore: Scopri il Tubo Port. HVI-Light L1990 Asta 103, un prodotto robusto e versatile, ideale per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo tubo offre un'ottima resistenza e durabilità. La lunghezza di 1990 mm lo rende perfetto per una vasta gamma di installazioni. Con un design funzionale e pratico, il Tubo Port. HVI-Light è la scelta ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico. Scegli un prodotto che unisce performance e affidabilità.

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori

tubo di supporto

materiale

EV001207

superficie

non trattato

TUBO PORT. HVI-LIGHT L1990 ASTA 103