Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX2220401
Cod. Produttore
2220401
Cod. EAN
8032887046774

Informazioni di prodotto

Supporto multiplo SML - VG
Descrizione del produttore: Tubo per sospensione TZ m3-VG progettato per garantire un supporto robusto e sicuro nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e affidabilità nelle applicazioni di sospensione. Ideale per impianti elettrici che richiedono una soluzione stabile e funzionale per il fissaggio e la gestione dei cavi. La sua struttura consente un montaggio semplice e veloce, facilitando il lavoro degli installatori e migliorando l’organizzazione degli impianti.

lunghezza

3000 mm

larghezza del profilo

20 mm

altezza del profilo

3000 mm

numero RAL

7035

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Tubo sospensione TZ M3-VG resistente per impianti elettrici montaggio rapido