Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX2120401
Cod. Produttore
2120401
Cod. EAN
8032887046767

Informazioni di prodotto

Supporto multiplo SML - VB
Descrizione del produttore: Tubo per sospensione progettato per garantire resistenza e durata nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una protezione efficace dei cavi e facilita il fissaggio in ambienti industriali o civili. Ideale per applicazioni che richiedono stabilità e sicurezza nella gestione degli impianti elettrici.

lunghezza

3000 mm

larghezza del profilo

20 mm

altezza del profilo

3000 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Tubo sospensione TZ M3 VB resistenza alta per impianti elettrici industriali e civili