Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX2020401
Cod. Produttore
2020401
Cod. EAN
8032887047696

Informazioni di prodotto

Supporto multiplo SML - ZS
Descrizione del produttore: Tubo per sospensione con diametro 20 mm, progettato per garantire resistenza e durata nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura protezione ottimale dei cavi e facilità di posa in opera. Ideale per applicazioni in ambienti residenziali e industriali, offre affidabilità e sicurezza per impianti elettrici di varie tipologie.

lunghezza

3000 mm

larghezza del profilo

20 mm

altezza del profilo

3000 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Tubo sospensione diametro 20 mm resistente per impianti elettrici residenziali e industriali