Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE608-01208
Cod. Produttore
608-01208
Cod. EAN
5022660687709

Informazioni di prodotto

Tubo neoprene 25m x 10mm nero TH100BKX25M

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guaina ad elevata eslasticità in cloroprene. Resiste a temperature intermittenti fino a 120°C. Copre un ampio range di diametri di cavi con una misura. Disponibile in spezzoni pretagliati. Le guaine in cloroprene sono ideali per ambienti con condizioni restrittive come quelli del settore automotive, aerospaziale, del militare e del trasporto di massa.Grazie alla sua elevata elasticità, il materiale può espandersi fino al 500% delle dimensioni originali al momento dell'applicazione e fino al 200% nell'utilizzo continuato.Prova le pinze a tre becchi NA di HellermannTyton (vd capitolo 6.3) ed il lubrificante Hellerine (vd fine capitolo), progettati per l'utilizzo con le guaine HellermannTyton, risparmierai tempo e denaro.

colore

Nero

diametro interno

10 mm

manicotto estendibile

Serie

Helsyn

Produttore

Tubo neoprene nero 10mm lunghezza 25m guaina elastica resistente fino 120°C uso automotive aerospaziale militare trasporto massa