Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56230
Cod. Produttore
56230
Cod. EAN
8002219736482

Informazioni di prodotto

T8 ECOLED STD 600MM G13 9W 840
Descrizione del produttore: Scopri la T8 ECOLED STD 600MM G13 9W 840, una lampada LED di alta qualità progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. Con una potenza di 9W, questa lampada emette una luce brillante e uniforme, ideale per ambienti di lavoro e spazi commerciali. La sua lunghezza di 600 mm e la base G13 la rendono compatibile con una vasta gamma di apparecchi di illuminazione, facilitando l'installazione e l'aggiornamento delle vecchie lampade fluorescenti. Il design ecologico della T8 ECOLED è pensato per ridurre il consumo energetico, contribuendo così a un minore impatto ambientale. Con un'ottima resa cromatica, questa lampada offre colori vividi e naturali, migliorando l'aspetto degli spazi. Grazie alla sua costruzione robusta, è progettata per resistere a condizioni di utilizzo impegnative, garantendo affidabilità e prestazioni costanti nel tempo.

fattore di potenza

0.51

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

900

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

base

GU10

angolo di irraggiamento

180

diametro

28 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

9 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

Produttore

Tubo Neon T8 SavingLed 600MM 9W G13 4000K