Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56234
Cod. Produttore
56234
Cod. EAN
8002219736529

Informazioni di prodotto

Tubo Neon T8 SavingLed 1500MM 24W G13 4000K
Descrizione del produttore: La lampadina LED GU10 di nuova generazione dotata di un innovativo circuito integrato e di una batteria interna che gli consentono il funzionamento anche in caso di black-out Sorpresa Powerled GU10 Beghelli si usa come una normale lampadina ed ha un'ottima resa luminosa. Grazie alla tecnologia LED presenta bassi consumi e con la sua forma GU10 standard, si adatta ad ogni tipo di apparecchio. Si accende automaticamente solo in assenza di energia elettrica e durante il funzionamento in mancanza di rete, può essere spenta e riaccesa grazie alla sua batteria ricaricabile interna ed alla sua elettronica intelligente con un'autonomia fino a 2 ore. La tecnologia beghelli unisce i vantaggi dell'illuminazione LED alla funzione 'emergenza' in un piccolo corpo in alluminio GU10.

potenza della lampada

24W

fattore di potenza

0.51

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

2500

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

base

GU10

angolo di irraggiamento

180

diametro

28 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

24 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

Produttore

Tubo Neon T8 SavingLed 1500MM 24W G13 4000K