Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVZ800
Cod. Produttore
XVZ800
Cod. EAN
3606487130543

Informazioni di prodotto

Supporto di montaggio universale, Harmony XV4/XV6/XVB7, Alluminio Ø25mm tubo 800mm, argento

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo tubo di montaggio fa parte delle gamme Harmony XVB7, XV6 e XV4, colonne luminose modulari progettate per facilitare l'assemblaggio da parte del cliente. Questo tubo, con ingresso dei cavi dal basso, consente il facile assemblaggio delle colonne luminose. Il tubo XVZ800 è in alluminio color argento. Misura 800 mm di altezza, ha un diametro di 25 mm e pesa 311 g. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi. Sono disponibili sia il montaggio su base che il montaggio a parete in diverse dimensioni. Per semplificare il montaggio, sono disponibili piastre e staffe di fissaggio per l'acquisto separato. La gamma Harmony di colonne luminose è caratterizzata da un design elegante che integra LED a basso consumo energetico per massimizzare la luminosità riducendo al minimo il consumo energetico.

colore

Altro

materiale

Metallo

Serie

Harmony XVB7

Produttore

Tubo montaggio universale alluminio 800mm Ø25mm per colonne luminose industriali IP66 argento

€ 29,48 x 1 pz.
(pz.)