Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi LED T5 T8 /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSET8EM188401
Cod. Produttore
ET8EM188401
Cod. EAN
4099854075001

Informazioni di prodotto

LED TUBE T8 ENTRY EM 8 W/4000 K 600 mm
Descrizione del produttore: Tubi LED per alimentatori elettromagnetici (CCG). Caratteristiche del prodotto: Tubo LED T8 in vetro con attacco G13. Priva di mercurio e conforme a RoHS. Grado di protezione: IP20. Vantaggi del prodotto: Nessuna flessione grazie al tubo di vetro. Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare. Risparmio di energia fino al 65 % (rispetto alle lampade fluorescenti T8 con CCG). Accensione istantanea della luce, dunque ideale in combinazione con sensori di presenza. Funziona anche a temperature basse. Consulenza legale: Efficienza e distribuzione della luce dipendono dal posizionamento degli apparecchi. Consigli per la sicurezza: Non idoneo per il funzionamento con alimentatori elettronici.. Operation in outdoor applications in suitable damp-proof luminaires possible according to data sheet and installation instruction..

colore

Bianco

attacco lampada

G13

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

26,9 mm

efficienza luminosa della lampada

112 LUMEN_WATT

forma della lampada

Tubo con basamento su due lati

lunghezza

600 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Opaco

durata di vita nominale media

30000 h

Supporto disponibile IFTTT

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

T8

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

900 lm

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

65 ... 65 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

potenza della lampada

8 ... 8 W

flusso luminoso

900 ... 900 lm

Angolo del fascio luminoso

190 ... 190 GRADO

Serie

LED TUBE T8 ENTRY EM

Produttore

Tubo LED T8 vetro 8W 840 per alimentatori elettromagnetici risparmio 65% energia accensione istantanea