Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi LED T5 T8 /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSET8EM588401
Cod. Produttore
ET8EM588401
Cod. EAN
4099854075087

Informazioni di prodotto

LED TUBE T8 ENTRY EM 20 W/4000 K 1500 mm
Descrizione del produttore: Tubi LED per alimentatori elettromagnetici (CCG). Caratteristiche del prodotto: Tubo LED T8 in vetro con attacco G13. Priva di mercurio e conforme a RoHS. Grado di protezione: IP20. Vantaggi del prodotto: Nessuna flessione grazie al tubo di vetro. Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare. Risparmio di energia fino al 65 % (rispetto alle lampade fluorescenti T8 con CCG). Accensione istantanea della luce, dunque ideale in combinazione con sensori di presenza. Funziona anche a temperature basse. Consulenza legale: Efficienza e distribuzione della luce dipendono dal posizionamento degli apparecchi. Consigli per la sicurezza: Non idoneo per il funzionamento con alimentatori elettronici.. Operation in outdoor applications in suitable damp-proof luminaires possible according to data sheet and installation instruction..

colore

Bianco

attacco lampada

G13

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

26,9 mm

efficienza luminosa della lampada

115 LUMEN_WATT

forma della lampada

Tubo con basamento su due lati

lunghezza

1500 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Opaco

durata di vita nominale media

30000 h

Supporto disponibile IFTTT

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

T8

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

2300 lm

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

150 ... 150 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

potenza della lampada

20 ... 20 W

flusso luminoso

2300 ... 2300 lm

Angolo del fascio luminoso

190 ... 190 GRADO

Serie

LED TUBE T8 ENTRY EM

Produttore

Tubo LED T8 vetro 1,5m 20W 4000K compatibile alimentatori elettromagnetici IP20 risparmio energia fino 65%