Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi LED T5 T8 /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSVT8EMUO368652
Cod. Produttore
VT8EMUO368652
Cod. EAN
4099854434822

Informazioni di prodotto

LED TUBE T8 EM VALUE 1200 mm 20W 865
Descrizione del produttore: Tubi LED economici per alimentatori elettromagnetici (CCG) e reti AC. Caratteristiche del prodotto: Sostituzione LED per lampade fluorescenti T8 classiche con attacco G13 per l'uso in apparecchi di illuminazione a CCG o su rete CA. Tubo in vetro. Per le applicazioni che richiedono flussi luminosi particolarmente elevati. Lunga durata: 50.000 h. Illuminazione uniforme. Priva di mercurio e conforme a RoHS. Grado di protezione: IP20. Basso sfarfallio secondo EU 2019/2020 (SVM ≤ 0,4 / PstLM ≤ 1). Vantaggi del prodotto: Risparmio energetico fino al 50% (rispetto al tubo fluorescente T8). Sostituzione rapida, semplice e sicura con o senza cablaggio. Nessuna flessione grazie al tubo di vetro. Resistenza molto elevata ai carichi di commutazione. Accensione istantanea della luce, dunque ideale in combinazione con sensori di presenza. Funziona anche a temperature basse. Aree di applicazione: Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a +45 °C. Corridoi, scalinate, parcheggi, garage. Industria. Magazzini. Celle frigorifere e depositi. Applicazioni domestiche. Supermercati e grandi magazzini. Apparecchiatura / Accessori: Adatto per funzionamento con alimentatori a basse perdite e tradizionali. Consulenza legale: Efficienza e distribuzione della luce dipendono dal posizionamento degli apparecchi. Consigli per la sicurezza: Non idoneo per il funzionamento con alimentatori elettronici.. Operation in outdoor applications in suitable damp-proof luminaires possible according to data sheet and installation instruction.. Non adatto per l'illuminazione di emergenza.. Scollegare la rete elettrica prima dell'installazione..

colore

Bianco

attacco lampada

G13

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

26,7 mm

efficienza luminosa della lampada

120 LUMEN_WATT

forma della lampada

Tubo con basamento su due lati

lunghezza

1213 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Freddo > 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Opaco

durata di vita nominale media

50000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

20 KILOWATTORA

Supporto disponibile IFTTT

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

T8

Numero min. di comandi di commutazione

200000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

2400 lm

Adatto per reattore magnetico

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

E

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

100 ... 100 mA

Temperatura di colore correlata

6500 ... 6500 K

potenza della lampada

20 ... 20 W

flusso luminoso

2400 ... 2400 lm

Angolo del fascio luminoso

190 ... 190 GRADO

Serie

LED TUBE T8 EM VALUE

Produttore

Tubo LED T8 1200mm 20W 6500K per sostituzione lampade fluorescenti, risparmio energetico, uso industriale e commerciale