Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHMLT580840G1
Cod. Produttore
MLT580840G1
Cod. EAN
8719514419070

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 36 W
  • Lunghezza: 1500 mm
  • Flusso luminoso: 5600 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: 80 CRI
  • Durata nominale: 60.000 ore
  • Attacco: G5
  • Serie: MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Documentazione tecnica

Il tubo LED MASTER InstantFit HF T5 da 1500 mm è una soluzione efficiente e duratura per l'illuminazione professionale. Con una potenza di 36 W, sostituisce efficacemente le lampade fluorescenti da 80 W TL5 HO, garantendo un flusso luminoso di 5600 lumen e una temperatura di colore di 4000 K, che produce una luce bianco freddo ideale per ambienti lavorativi come uffici e magazzini. Questo tubo LED presenta un indice di resa cromatica CRI pari a 80, assicurando una buona qualità della luce e una resa naturale dei colori. La tecnologia LEDtube assicura un'efficienza luminosa di 155 lm/W e una durata nominale di 60.000 ore, con un ciclo di accensione e spegnimento fino a 50.000 volte. La lampadina, realizzata in vetro smerigliato con attacco G5, ha un angolo di fascio di 200° e un fattore di potenza di 0,9, garantendo un funzionamento stabile e un consumo energetico contenuto di 36 kWh per 1000 ore. Il prodotto è conforme alle normative RoHS e CE, con classe di efficienza energetica D, ed è coperto da una garanzia di 5 anni. La temperatura di esercizio varia da -20 °C a 45 °C, rendendolo adatto a diversi ambienti. La compatibilità con ballast HF e la possibilità di dimmerazione lo rendono versatile per molteplici applicazioni di illuminazione professionale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Philips MASTER LEDtube integra una sorgente luminosa LED in una forma fluorescente tradizionale. Il suo design esclusivo crea un aspetto visivo perfettamente uniforme, identico a quello degli apparecchi fluorescenti tradizionali. Questi tubi di illuminazione T5 sono la scelta ideale per performance assolute e sono progettati per resistere alle condizioni di tutti i giorni. I risparmi impareggiabili grazie al basso consumo energetico e a una durata eccezionalmente lunga rendono questi tubi LED T5 la soluzione ideale per qualsiasi applicazione esigente.

colore

Bianco

attacco lampada

G5

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

19 mm

adatto per alimentatore elettronico

efficienza luminosa della lampada

155 LUMEN_WATT

forma della lampada

Tubo con basamento su due lati

lunghezza

1463 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Opaco

durata di vita nominale media

60000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

36 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

0,1

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

Altro

Numero min. di comandi di commutazione

50000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

5600 lm

Adatto per reattore magnetico

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

D

fattore di potenza

0,9

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,1011

tensione nominale

55 ... 85 V

corrente nominale

450 ... 850 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

potenza della lampada

36 ... 36 W

flusso luminoso

5600 ... 5600 lm

Angolo del fascio luminoso

200 ... 200 GRADO

Serie

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Produttore

Tubo LED T5 MASTER 1500mm 36W 840 per installazioni professionali