Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi LED T5 T8 /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHMLT554840G1
Cod. Produttore
MLT554840G1
Cod. EAN
8718699749538

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 26 W
  • Flusso luminoso: 3.900 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: 80 CRI
  • Durata nominale: 60.000 ore
  • Attacco: G5
  • Classe energetica: D
  • Serie: MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Documentazione tecnica

Tubo LED Philips MASTER InstantFit HF T5 da 1200 mm con potenza di 26 W, progettato come alternativa efficiente alle lampade fluorescenti TL5 HO da 54 W. Offre una luce bianco freddo con temperatura colore di 4000 K e un flusso luminoso di 3900 lumen, garantendo un'illuminazione uniforme con un angolo di fascio di 200 gradi. Realizzato in vetro con finitura smerigliata, questo tubo LED assicura un'elevata efficienza luminosa di 150 lm/W e un indice di resa cromatica CRI 80 per una buona qualità della luce. La durata nominale è di 60.000 ore con ciclo di commutazione on/off fino a 50.000 volte. È compatibile con ballast HF e ha un fattore di potenza di 0,92. Classe energetica D, con consumo di 26 kWh per 1000 ore, adatto per applicazioni industriali e commerciali che richiedono risparmio energetico e lunga durata. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Philips MASTER LEDtube integra una sorgente luminosa LED in una forma fluorescente tradizionale. Il suo design esclusivo crea un aspetto visivo perfettamente uniforme, identico a quello degli apparecchi fluorescenti tradizionali. Questi tubi di illuminazione T5 sono la scelta ideale per performance assolute e sono progettati per resistere alle condizioni di tutti i giorni. I risparmi impareggiabili grazie al basso consumo energetico e a una durata eccezionalmente lunga rendono questi tubi LED T5 la soluzione ideale per qualsiasi applicazione esigente.

colore

Bianco

attacco lampada

G5

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

19 mm

adatto per alimentatore elettronico

efficienza luminosa della lampada

150 LUMEN_WATT

forma della lampada

Tubo con basamento su due lati

lunghezza

1163 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Opaco

durata di vita nominale media

60000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

26 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

0,2

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

Altro

Dimming Touch and Dim

Designazione della lampada

Altro

Numero min. di comandi di commutazione

50000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

3900 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

D

fattore di potenza

0,9

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,1061

tensione nominale

20 ... 90 V

corrente nominale

300 ... 620 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

potenza della lampada

26 ... 26 W

flusso luminoso

3900 ... 3900 lm

Angolo del fascio luminoso

200 ... 200 GRADO

Serie

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Produttore

Tubo LED T5 1200mm 26W 840 luce fredda per illuminazione industriale