Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi LED T5 T8 /

Cod. Rexel
L3T83290ULBF84
Cod. Produttore
T83290ULBF84
Cod. EAN
8436049264684

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 15 W
  • Tensione: 220-240 V
  • Flusso luminoso: 1600 lm
  • Temperatura colore: 5000 K
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Classe isolamento: II
  • Grado protezione: IP20, IK00
  • Serie: TIUB PLUS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tubi LED. Diffusore: policarbonato opalino, dissipatore: alluminio e attacco: policarbonato. Potenza consumata: 15 W, flusso luminoso reale: 1600 lm, efficienza luminosa: 107 lm/W. Intensità luminosa: 356 cd. Flicker free. Attacco: G13. Classe di efficienza energetica EU 2019/2015: F. Temperatura di colore: Bianco freddo 5000 K, indice di resa cromatica (CRI): 85, consistenza del colore SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 120°. Tipo di LED: SMD2835, numero di LED: 84. Vita utile L70 (tq 25 °C): 50000 h. Dimensioni (ø X L): ø 29 X 908 mm. Peso: 230 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -10 ~ 45 °C. Grado di protezione: IP20, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK08. Classe di isolamento (EN 61140): II. Possibilità di incorporare: kit di emergenza. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

attacco lampada

G13

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

29 mm

efficienza luminosa della lampada

107 LUMEN_WATT

intensità luminosa

356 cd

forma della lampada

Tubo, con basamento su un lato

lunghezza

908 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Freddo > 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Opale

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

1875 lm

Adatto per reattore magnetico

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

F

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

72 ... 72 mA

Temperatura di colore correlata

5700 ... 5700 K

potenza della lampada

15 ... 15 W

flusso luminoso

1600 ... 1600 lm

Angolo del fascio luminoso

120 ... 120 GRADO

Serie

TIUB PLUS

Produttore

TUBO LED 90CM CHIP SAMSUNG SMD2835