›

TUBO LED 90CM 15W VETRO BIANCO CALD

Cod. Rexel L3T8EG90BC
Cod. Produttore T8EG90BC
Cod. EAN 8436572482777

Informazioni principali

  • Potenza: 15 W
  • Flusso luminoso: 1650 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Angolo apertura: 220°
  • Grado protezione: IP20
  • Classe isolamento: II
  • Serie: TIUB GLASS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tubi LED. Diffusore: Vetro. Potenza consumata: 15 W, flusso luminoso reale: 1650 lm, efficienza luminosa: 110 lm/W. Intensità luminosa: 224 cd. Attacco: G13. Classe di efficienza energetica EU 2019/2015: E. Temperatura di colore: Bianco caldo 3000 K, indice di resa cromatica (CRI): 80, consistenza del colore SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 220°. Tipo di LED: SMD2835, numero di LED: 69. Vita utile L70 (tq 25 °C): 30000 h. Dimensioni (ø X L): ø 28,5 X 894 mm. Peso: 151 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -10 ~ 40 °C. Grado di protezione: IP20. Classe di isolamento (EN 61140): II. Possibilità di incorporare: kit di emergenza. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

attacco lampada

G13

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

29 mm

efficienza luminosa della lampada

110 LUMEN_WATT

intensità luminosa

224 cd

forma della lampada

Tubo, con basamento su un lato

lunghezza

894 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Chiaro

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

1950 lm

Adatto per reattore magnetico

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

E

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

72 ... 72 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

potenza della lampada

15 ... 15 W

flusso luminoso

1650 ... 1650 lm

Angolo del fascio luminoso

220 ... 220 GRADO

Serie

TIUB GLASS

TUBO LED 90CM 15W VETRO BIANCO CALD