Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi LED T5 T8 /

Cod. Rexel
L3T824V60BF
Cod. Produttore
T824V60BF
Cod. EAN
8436049266428

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 9W
  • Tensione di ingresso: 24 V
  • Flusso luminoso: 1102 lm
  • Temperatura colore: 5700 K
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Angolo apertura: 220°
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: TIUB 24V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tubi LED. Difusor: Policarbonato opal, Attacco: policarbonato. Tensione d'ingresso: 24 Vdc, Potenza consumata: 9 W, flusso luminoso reale: 960 lm, efficienza luminosa: 107 lm/W. Intensità luminosa: 158 cd. Attacco: G13. Classe di efficienza energetica EU 2019/2015: E. Temperatura di colore: Bianco freddo 5700 K, indice di resa cromatica (CRI): 80, consistenza del colore SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 240°. Tipo di LED: SMD2835, numero di LED: 48. Vita utile L70 (tq 25 °C): 30000 h. Dimensioni (ø X L): ø 29,4 X 600 mm. Peso: 180 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -10 ~ 50 °C. Grado di protezione: IP20. Classe di isolamento (EN 61140): III. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

colore

Bianco

attacco lampada

G13

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

DC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

29 mm

efficienza luminosa della lampada

107 LUMEN_WATT

intensità luminosa

158 cd

forma della lampada

Tubo, con basamento su un lato

lunghezza

600 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Freddo > 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Opale

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

1305 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

E

tensione nominale

22 ... 26 V

corrente nominale

375 ... 375 mA

Temperatura di colore correlata

5700 ... 5700 K

potenza della lampada

9 ... 9 W

flusso luminoso

960 ... 960 lm

Angolo del fascio luminoso

240 ... 240 GRADO

Serie

TIUB 24V

Produttore

TUBO LED 60CM 24V BIANCO FREDDO