Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi LED T5 T8 /

Cod. Rexel
L3T8FM150
Cod. Produttore
T8FM150
Cod. EAN
8436049265292

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 21 W
  • Tensione: 175-240 V
  • Flusso luminoso: 1990 lm
  • Temperatura colore: 3400 K
  • Angolo apertura: 120°
  • Vita utile: 30000 h L70
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: MEAT TIUB

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tubo LED speciale per la carne. Diffusore: policarbonato opalino, dissipatore: alluminio e attacco: policarbonato Potenza consumata: 21 W, flusso luminoso reale: 1990 lm, efficienza luminosa: 95 lm/W. Intensità luminosa: 499 cd. Flicker Free. Attacco: G13. Classe di efficienza energetica EU 2019/2015: F Temperatura di colore: Bianco Caldo 3400 K, consistenza del colore SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 120°. Tipo di LED: SMD2835, numero di LED: 132. Vita utile L70 (tq 25 °C): 30000 h. Dimensioni (ø X L): ø 29 X 1510 mm. Peso: 305 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -25 ~ 40 °C. Grado di protezione: IP20. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

prodotto Sustainable

Si

colore

Altro

attacco lampada

G13

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

29 mm

efficienza luminosa della lampada

95 LUMEN_WATT

intensità luminosa

499 cd

forma della lampada

Tubo, con basamento su un lato

lunghezza

1510 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Opale

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

2142 lm

Adatto per reattore magnetico

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

F

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

198 ... 264 V

corrente nominale

101 ... 101 mA

Temperatura di colore correlata

3400 ... 3400 K

potenza della lampada

21 ... 21 W

flusso luminoso

1990 ... 1990 lm

Angolo del fascio luminoso

120 ... 120 GRADO

Serie

MEAT TIUB

Produttore

TUBO LED 150CM SPECIALE MACELLERIA

€ 30,22 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info