Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi LED T5 T8 /

Cod. Rexel
L3T8GP150BF
Cod. Produttore
T8GP150BF
Cod. EAN
8436049267401

Informazioni di prodotto

  • Potenza consumata: 22 W
  • Flusso luminoso reale: 2698 lm
  • Temperatura colore: 5700 K
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Angolo di apertura: 220°
  • Vita utile: 35000 h L70B50
  • Grado di protezione: IP20
  • Serie: TIUB

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tubi LED. Diffusore: Vetro + PET, y Attacco: policarbonato. Potenza consumata: 22 W, flusso luminoso reale: 2464 lm, efficienza luminosa: 112 lm/W. Intensità luminosa: 504 cd. Flicker free.Attacco: G13. Classe di efficienza energetica EU 2019/2015: E. Temperatura di colore: Bianco freddo 5000 K, indice di resa cromatica (CRI): 80, consistenza del colore SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 330°. Tipo di LED: SMD2835, numero di LED: 135. Vita utile L70 (tq 25 °C): 30000 h. Dimensioni (ø X L): ø 27,5 X 1500 mm. Peso: 297 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -15 ~ 40 °C. Grado di protezione: IP20. Classe di isolamento (EN 61140): II. Possibilità di incorporare: kit di emergenza. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

attacco lampada

G13

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

28 mm

efficienza luminosa della lampada

112 LUMEN_WATT

intensità luminosa

504 cd

forma della lampada

Tubo, con basamento su un lato

lunghezza

1500 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Freddo > 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Opale

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

2970 lm

Adatto per reattore magnetico

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

E

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

170 ... 260 V

corrente nominale

101 ... 101 mA

Temperatura di colore correlata

5700 ... 5700 K

potenza della lampada

22 ... 22 W

flusso luminoso

2464 ... 2464 lm

Angolo del fascio luminoso

330 ... 330 GRADO

Serie

TIUB

Produttore

TUBO LED 150CM 22W VETRO POLICARBON

€ 7,07 x 1 pz.
(pz.)
25 pz.
Q.tà consigliata info